曜日別特売
VQ4201-2BW1-03 V Series(VQ4201) SMC 43679947

 

VQ4201-2BW1-03 V Series(VQ4201) SMC 43679947
VQ4201-2BW1-03 V Series(VQ4201) SMC 43679947

V Series(VQ4201)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)注文コード43679947品番VQ4201-2BW1-03
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする