MAC8(マックエイト)
90°LED用スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法H(mm)
6.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43680404
品番
LZ-6.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質
PPS樹脂黒色(UL94V-0)
仕様
リフロー可
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法H(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合LED
3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5
□
、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6
□
以下