VQ4250-5HEW1-02 V Series(VQ4250) SMC 43680525

 

VQ4250-5HEW1-02 V Series(VQ4250) SMC 43680525
VQ4250-5HEW1-02 V Series(VQ4250) SMC 43680525

V Series(VQ4250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4注文コード43680525品番VQ4250-5HEW1-02
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする