SMC
V Series(VQ4251R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
リード線
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(H) 1.5
注文コード
43681067
品番
VQ4251R-5HB-03F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,900
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43681067
VQ4251R-5HB-03F-Q
20429773
VQ4251R-5HB1-03F-Q
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251R
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。