※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M3
M4
M6
M12
M2.5
M2.6
M5
M8
M10
長さ(mm)
8
2
3
16
20
8
10
18
4
45
5
2.5
14
22
40
ねじピッチ
0.45
0.4
0.5
0.7
1
1.75
0.45
0.8
1.25
1.5
全133種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43681373
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径