大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M2
M2.5
M2.6
M10
M12
長さ(mm)
2.5
12
10
25
16
15
8
5
2.5
4
6
14
18
20
22
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
0.4
0.45
1.5
1.75
全119種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43681714
品番
M2.6×2.5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
2.5
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径