曜日別特売
VQ4300R-5EW V Series(VQ4300R) SMC 43681733

V Series(VQ4300R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24タイプ(0) プラグインタイプ注文コード43681733品番VQ4300R-5EW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,350
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする