V Series(VQ4300R)

V Series(VQ4300R) SMC V Series(VQ4300R) SMC V Series(VQ4300R) SMC

切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(0) メタルシール マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43681715 VQ4300R-41
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (4) AC220(50/60Hz)
16,780
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43681724 VQ4300R-51
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
16,780
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43681785 VQ4300R-51-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
20,190
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43681742 VQ4300R-3W
CADデータダウンロード
- - (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり (3) AC110(50/60Hz)
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
43681758 VQ4300R-5E-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) Rc3/8 (-) 防塵 (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
18,050
 
 
取扱い終了

返品不可
43681706 VQ4300R-3
CADデータダウンロード
- - (-) 防塵 (-) あり (3) AC110(50/60Hz)
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
43681733 VQ4300R-5EW
CADデータダウンロード
- - (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付 (5) DC24
15,350
 
 
取扱い終了

返品不可
43681767 VQ4300R-2-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) Rc1/4 (-) 防塵 (-) あり (2) AC200(50/60Hz)
18,350
 
 
取扱い終了

返品不可
43681776 VQ4300R-5-02T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (02) Rc1/4 (-) 防塵 (-) あり (5) DC24
18,350
 
 
取扱い終了

返品不可
43681794 VQ4300R-3W-03T
CADデータダウンロード
(T) NPTF (03) Rc3/8 (W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) (-) あり (3) AC110(50/60Hz)
18,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43681742 VQ4300R-3W 20430315 VQ4300R-3W1 VQ4300R-3W1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300R SMC 20430315 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300R SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
43681758 VQ4300R-5E-03 20430358 VQ4300R-5E1-03 VQ4300R-5E1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300R SMC 20430358 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4300R SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする