MAC8(マックエイト)
表面実装用ジャンパー線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
寸法L(mm)
3.54
3.54
6.08
8.62
11.16
13.7
16.24
18.78
21.32
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
43681838
品番
MJ-0.1-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。
部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法L(mm)
3.54
テープ幅(mm)
12
定格電流(A)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応