MJ-0.2 表面実装用ジャンパー線 MAC8(マックエイト) 43681847

表面実装用ジャンパー線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000個)
寸法L(mm)6.08
内容量1袋(1000個)注文コード43681847品番MJ-0.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表面実装基板でパターンが通らない時等にジャンパー線として御使用下さい。
部品面より0.5mm浮きますので下にパターンが走っていても大丈夫です。

材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法L(mm)6.08定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする