曜日別特売
VQ4301-51 V Series(VQ4301) SMC 43681907

 

VQ4301-51 V Series(VQ4301) SMC 43681907
VQ4301-51 V Series(VQ4301) SMC 43681907

V Series(VQ4301)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24タイプ(0) プラグインタイプ注文コード43681907品番VQ4301-51
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする