MAC8(マックエイト)
表面実装用ジャンパー線 (電源用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(1500個)
1袋(700個)
寸法A(mm)
23.4
1.85
3.08
5.62
8.16
10.7
13.24
15.78
18.32
23.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43682197
品番
MJP-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
MJシリーズより高さの高いタイプ
プリント基板上1.8mm浮きますので、電源ライン上に使用しても問題ありません
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
23.4
寸法B(mm)
26.8
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応