VQ4301R-3W V Series(VQ4301R) SMC 43682458

V Series(VQ4301R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード43682458品番VQ4301R-3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43682458VQ4301R-3W20430918VQ4301R-3W1VQ4301R-3W 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301R SMC 204309185ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301RSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする