VQ4301R-5B1-Q V Series(VQ4301R) SMC 43682485

 

VQ4301R-5B1-Q V Series(VQ4301R) SMC 43682485
VQ4301R-5B1-Q V Series(VQ4301R) SMC 43682485

V Series(VQ4301R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
CE-対応品(Q) CE対応
内容量1個注文コード43682485品番VQ4301R-5B1-Q
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする