VQ4301R-5W-02T V Series(VQ4301R) SMC 43682546

V Series(VQ4301R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル電圧(V)(5) DC24
CE-対応品(-) なし
内容量1個注文コード43682546品番VQ4301R-5W-02T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) Rc1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする