SMC
V Series(VQ4301R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル電圧(V)
(5) DC24
(5) DC24
(1) AC100(50/60Hz)
CE-対応品
(-) なし
(-) なし
(Q) CE対応
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43682555
品番
VQ4301R-5W-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) Rc3/8
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード