MAC8(マックエイト)
アングル型 (固定型)(2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(10個)
注文コード
43682766
品番
MLZ-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
プリント基板どうしを直角に取付ける時に御利用下さい。
両側共、半田付して固定します。
ピッチは2.54mm、最大20P連結です。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
4
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9