曜日別特売
M5×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683044
M5×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683044
M5×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43683044

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)50
50
22
25
45
35
40
30
8
3
4
5
12
20
2.5
18
14
6
16
15
55
60
ねじピッチ0.8
内容量1箱(500個)注文コード43683044品番M5×50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)50材質寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理3価ブラック寸法e(mm)2.87先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)3.5穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43683044M5×5072820907M5×50M5×50 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 72820907六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)大阪魂1箱(500個)
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする