曜日別特売
VQ4351Y-5G1 V Series(VQ4351Y) SMC 43683194

 

VQ4351Y-5G1 V Series(VQ4351Y) SMC 43683194
VQ4351Y-5G1 V Series(VQ4351Y) SMC 43683194

V Series(VQ4351Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43683194品番VQ4351Y-5G1
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードタイプ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする