※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M2
M2.6
M4
M5
M12
M3
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
25
25
8
12
20
18
22
14
6
16
15
3
4
5
2.5
45
35
40
50
30
55
60
ねじピッチ
1.25
0.4
0.45
0.7
0.8
1.75
0.5
1
1.25
1.5
全126種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43683202
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
4.58
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径