曜日別特売
VQ4351Y-5H1-02 V Series(VQ4351Y) SMC 43683228

 

VQ4351Y-5H1-02 V Series(VQ4351Y) SMC 43683228
VQ4351Y-5H1-02 V Series(VQ4351Y) SMC 43683228

V Series(VQ4351Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43683228品番VQ4351Y-5H1-02
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする