曜日別特売
VQ4351Y-5GE1-B03-Q V Series(VQ4351Y) SMC 43683237

 

VQ4351Y-5GE1-B03-Q V Series(VQ4351Y) SMC 43683237
VQ4351Y-5GE1-B03-Q V Series(VQ4351Y) SMC 43683237

V Series(VQ4351Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43683237品番VQ4351Y-5GE1-B03-Q
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(B) 裏配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする