※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
M2
M2.6
M4
M5
M12
M3
M6
M8
M10
長さ(mm)
12
12
12
14
16
15
8
3
4
5
20
2.5
18
22
25
45
35
40
50
6
30
55
60
ねじピッチ
1.75
0.4
0.45
0.7
0.8
1.75
0.5
1
1.25
1.5
全126種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43683306
品番
M12×12
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
6.86
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
8.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径