MS-1-2 穴径ミス用修理端子 MAC8(マックエイト) 43683344

穴径ミス用修理端子

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)1.6
内容量1袋(100個)注文コード43683344品番MS-1-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

「プリント基板の穴径を1.0Φに加工しなければいけないのに0.8Φで加工してしまった。」さあ困ったという時に御使用して頂く端子です。
取付ける製品は、どうしても正規の位置より浮く恰好になりますが、ご了承ください。
コネクター等は先に端子を半田付して基板に取付けることを推奨致します。

寸法A(mm)
1.6
寸法D(mm)
0.9
寸法B(mm)
1.2
寸法C(mm)
0.5
プリント板取付穴径(Φmm)
1
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする