大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
M2.5
M2.6
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
8
10
5
2.5
15
16
18
20
22
25
12
14
30
35
40
45
50
6
ねじピッチ
0.8
0.4
0.5
0.7
0.8
0.45
1
1.25
1.5
1.75
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43683735
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
2.87
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径