曜日別特売
MX-20-1 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト) 43683834

超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)MX-20-1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法H・寸法L・材質など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
寸法H(mm)
5.4
寸法L(mm)
3.7
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
注文コード
43683834
品番
MX-20-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
適合ソケットピン
PM-8, PM-80
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法L(mm)
3.7
寸法H(mm)
5.4
定格電流(A)
2
寸法P(mm)
2
仕上
ニッケル下地金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする