曜日別特売
VQ4501-5B-02N V Series(VQ4501) SMC 43685233

V Series(VQ4501)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径(02) Rc1/4コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43685233品番VQ4501-5B-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) Rc1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする