SMC
V Series(VQ5150)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル電圧(V)
(3) 110AC (50/60 Hz)
注文コード
43687613
品番
VQ5150-3GE-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
コイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
シール方式
(0) メタルシール
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(3) 110AC (50/60 Hz)
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(-) 標準タイプ(1W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード