SMC
V Series(VQ5151)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43687762
品番
VQ5151-5H1
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ランプ・サージ電圧保護回路
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
(-) 防塵
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
タイプ
(5) プラグリードサブプレート
シール方式
(1) 弾性体シール
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード