曜日別特売
GH-DVT1600-4GH デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス 43688199

デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個容量(GB)4注文コード43688199品番GH-DVT1600-4GH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。
環境に配慮したRoHS指令対応。

容量(GB)4仕様4GbitDRAM塔載規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする