大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2.6
M3
M8
M10
M2
M2.5
M2.6
M4
M5
M6
M12
長さ(mm)
6
8
15
16
18
4
5
6
3
10
12
14
20
22
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
0.45
0.5
1.25
1.5
0.4
0.45
0.7
0.8
1
1.75
全125種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43689475
品番
M2.6×6
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
1.427
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
0.25