VQ5251Y-5GE1 V Series(VQ5251Y) SMC 43689677

 

VQ5251Y-5GE1 V Series(VQ5251Y) SMC 43689677
VQ5251Y-5GE1 V Series(VQ5251Y) SMC 43689677

V Series(VQ5251Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード43689677品番VQ5251Y-5GE1
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(2) 2位置ダブルタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする