VQ5351-5HW-B04 V Series(VQ5351) SMC 43690806

V Series(VQ5351)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コイル電圧(V)(5) 24 DC保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)注文コード43690806品番VQ5351-5HW-B04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,750
ねじの種類(-) Rc切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(1) 弾性体シール配管(B) 裏配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) 24 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする