曜日別特売
VQ5400-5W-Q V Series(VQ5400) SMC 43690964

V Series(VQ5400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)注文コード43690964品番VQ5400-5W-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) 24 DCファンクション(-) 標準タイプ(1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43690964VQ5400-5W-Q20471143VQ5400-5W1-QVQ5400-5W-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400 SMC 204711435ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5400SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする