曜日別特売
VQ5400-51-04 V Series(VQ5400) SMC 43691007

 

VQ5400-51-04 V Series(VQ5400) SMC 43691007
VQ5400-51-04 V Series(VQ5400) SMC 43691007

V Series(VQ5400)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個保護構造(-) 防塵注文コード43691007品番VQ5400-51-04
参考基準価格(税別)¥21,730販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする