曜日別特売
VQ5400R-3W1 V Series(VQ5400R) SMC 43691104

 

VQ5400R-3W1 V Series(VQ5400R) SMC 43691104
VQ5400R-3W1 V Series(VQ5400R) SMC 43691104

V Series(VQ5400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)
内容量1個注文コード43691104品番VQ5400R-3W1
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz)ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットCE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする