SMC
V Series(VQ5401)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
CE-対応品
(-) なし
保護構造
(-) 防塵
注文コード
43691192
品番
VQ5401-5E1
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ランプ・サージ電圧保護回路・CE-対応品・保護構造
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(0) プラグインサブプレート
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード