大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M2
M2.5
M2.6
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
5
6
4
8
3
14
15
16
18
20
25
30
22
35
40
45
50
10
12
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.4
0.45
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全122種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43691943
品番
M8×35
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
4.58
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。