MAC8(マックエイト)
ソケットピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
注文コード
43697143
品番
PD-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
6
適合ピン径(Φmm)
1.2~1.45
プリント板取付穴径(Φmm)
3