曜日別特売
PQ-5-7  緑 パネル取付用LEDブラケット MAC8(マックエイト) 43699216

パネル取付用LEDブラケット

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード43699216品番PQ-5-7 緑
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ

材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~4.0RoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43699198
2021-10-07
用途: 自動車メンテナンス

作りもしっかりしており、若干、高い分のことはあると思います。小物入れなどの車内照明に活用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする