PR-0.4-15 パイプソケット MAC8(マックエイト) 43699347

パイプソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)15
適合ピン径(Φmm)0.4~0.5
内容量1袋(100個)注文コード43699347品番PR-0.4-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。

材質パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅仕上ニッケル下地金メッキ寸法L(mm)15定格電流(A)1適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜力(g)20以上RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする