MAC8(マックエイト)
パイプソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
20
5
8
10
15
20
適合ピン径(Φmm)
1.0~1.4
0.2~0.3
0.4~0.5
0.45~0.6
0.6~0.8
0.8~1.0
1.0~1.4
1.3~1.6
1.6~2.0
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43699539
品番
PR-1.2-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
材質
パイプ部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
20
定格電流(A)
10
適合ピン径(Φmm)
1.0~1.4
挿抜力(g)
20以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上