曜日別特売
FHC34ED-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701965

FHC34ED-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701965
FHC34ED-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701965
FHC34ED-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701965
FHC34ED-LE-SHG2 LifeEホタルックスリム HotaluX(ホタルクス) 43701965

LifeEホタルックスリム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
種別34形
光色昼光色
内容量1本注文コード43701965品番FHC34ED-LE-SHG2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。

種別34形電球の種類蛍光灯口金GZ10q光源色昼光色定格ランプ電力(W)34質量(g)135電流(A)0.215管径(Φmm)16.5管外径(Φmm)373全光束(Lm)3800色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000光色昼光色
注意
※このランプは、メーカーの高周波点灯専用照明器具(スリムメイト)のほか、各社から発売されている「FHCランプ専用」表示のある器具にご使用いただけます。
※必ずFHC専用器具でご使用ください。従来の器具には互換性がありません。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43701956
2024-02-29
用途: 部屋の照明
旭高珠算塾サービス業

三年使って切れたのでリピートしました、少し寿命が短かった用に感じますが他は満足です

対象商品 : 49809524
2021-11-06
用途: 室内灯の交換
その他業種

単体ではなかなか売っていない。家電量販店のネットショップでも扱っていないものが、モノタロウでは手に入る。

対象商品 : 49809786
2017-06-28
用途: 居間の照明
その他業種

照度は十分です。ホタルックなので灯りが無くなるまでの時間があり重宝してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする