曜日別特売
FL32SEX-N-HG2 直管蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス) 43702209

直管蛍光灯 ライフルック 32形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光源色昼白色
内容量1箱(25本)注文コード43702209品番FL32SEX-N-HG2
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

3波長形蛍光ランプ。

用途
スタータ形
口金G13光源色昼白色消費電力(W)32適合グロースタータ:FG-5P種別32形全長(mm)830質量(g)182管径(Φmm)32.5相関色温度(K)5000定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)88大きさの区分32形エネルギー消費効率(Lm/W)76.5定格ランプ電流(A)0.435光色昼白色定格光束(Lm)2450電球の種類蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする