曜日別特売
FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419

 

FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419
FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419
FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419
FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419
FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419
FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419
FW-4723GR(W) 石油ファンヒーター ダイニチ工業 43702419

石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード43702419品番FW-4723GR(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「速暖」と「消臭」を両立したハイグレードモデル。
【速暖】35秒スピード着火+「オートターボ運転」搭載で冷えきったお部屋をすばやく暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載、進化したユニット型のワンタッチキャップ仕様で給油時の手間がさらに少なく快適に。
【エコ機能】「ecoおまかせモードプラス」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。※ecoおまかせモードプラス/設定温度プラス2℃で自動消火(一時消化機能あり)

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。タンク容量(L)9スノーホワイト質量(kg)13暖房出力(kW)4.70-0.91燃料消費量(L/h)0.457-0.088燃焼継続時間(h)19.7-102.3(大火力-小火力)消費電力(W)153-70(大火力時-小火力時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×476×349(置台含む)電源単相100V速度着火:35秒主な機能大型オレンジ液晶、オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップEX、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター暖房の目安木造12畳まで/コンクリート17畳まで
関連資料:カタログ(3.77MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする