曜日別特売
VQC1100-5E1 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100) SMC 43704772

※1-2-M08-4-VQC1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) DC24
内容量1個注文コード43704772品番VQC1100-5E1
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ランプ・サージ電圧保護回路(E) なしコイル電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする