曜日別特売
VQC1401NR-5B1 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401NR) SMC 43705962

※1-2-M08-4-VQC1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1401NR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43705962品番VQC1401NR-5B1
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(NR) 標準タイプ + マイナス コモン + 外部パイロットマニュアル(B) ロック式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする