VQC4301Y-51 V Series(VQC4301Y) SMC 43708507

 

VQC4301Y-51 V Series(VQC4301Y) SMC 43708507
VQC4301Y-51 V Series(VQC4301Y) SMC 43708507

V Series(VQC4301Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43708507品番VQC4301Y-51
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする