曜日別特売
SMR-06060 SuperMa×ロープ 大綱 43708667

 

SMR-06060 SuperMa×ロープ 大綱 43708667
SMR-06060 SuperMa×ロープ 大綱 43708667
SMR-06060 SuperMa×ロープ 大綱 43708667
SMR-06060 SuperMa×ロープ 大綱 43708667

SuperMa×ロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)60
内容量1本注文コード43708667品番SMR-06060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。

用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など質量(kg)1.38長さ(m)60破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする