大阪魂
六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
4
6
8
10
12
15
5
16
25
14
18
20
35
40
30
22
ねじピッチ
1.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43708752
品番
M10×35
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
材質
鉄
寸法t(mm)
(1欄)4、(2欄)6
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
5.72
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。